Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=30±0,3, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0493.4130X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.4130X2000
EAN/GTIN:
     4059245195190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
30 ±0,3
L=Länge:
2000
Bezeichnung:
30 x 30 x 2
D2:
26
Gewicht in kg (ERP):
3.2450
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TR
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Vierkantrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
15
€ 8,50*
ab € 29,83*
€ 33,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 38,58*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,00*
€ 38,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,97*
€ 40,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.