Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0493.4130X1000 Herst.-Nr.: K0493.4130X1000 EAN/GTIN: 4059245195183 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Weitere Informationen: | | D1=Außendurchmesser: | 30 ±0,3 | L=Länge: | 1000 | Bezeichnung: | 30 x 30 x 2 | D2: | 26 | Gewicht in kg (ERP): | 1.6670 | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | QU | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Vierkantrohr | RoHS: | true | L max.: | 5000 | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.0037 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,94* | € 16,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,99* | € 19,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,51* | € 20,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,55* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|