Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0493.4125X2000 Herst.-Nr.: K0493.4125X2000 EAN/GTIN: 4059245195169 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Weitere Informationen: | | D1=Außendurchmesser: | 25 ±0,3 | L=Länge: | 2000 | D2: | 22 | Bezeichnung: | 25 x 25 x 1,5 | Gewicht in kg (ERP): | 2.2000 | Ursprungs-Region: | 05 | Ursprungs-Land: | DE | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Vierkantrohr | RoHS: | true | L max.: | 5000 | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.0037 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,66* | € 29,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,84* | € 34,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,66* | € 35,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,65* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|