Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT GELENKFUß G=50 ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, A=18,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0490.518
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0490.518
EAN/GTIN:
     4059245194490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0490.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar. * Langloch. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
P:
21
L:
64
E:
29,4
N:
5
A=Innendurchmesser:
18,1
U:
38
C:
25
S:
M6x18
H:
20
D:
26
M:
44
O:
35
B:
6* (2x)
F:
40
R:
37,5
G=Breite:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0926
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
IN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Ausführung 1:
mit Gelenkfuß
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
57
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 24,19*
5 Tage
57
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 26,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 27,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,77*
€ 28,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.