Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER, GELENK FÜR RUNDROHRE, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=14,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0488.514
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0488.514
EAN/GTIN:
     4059245194278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0488.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
L:
95,5
A=Innendurchmesser:
14,1
B=Innendurchmesser:
14,1
E:
29,4
P:
21
S:
M6x18
H:
27
F:
30
D:
26
G:
26
M:
44
C:
25
R:
37,5
K:
87
Gewicht in kg (ERP):
0.0566
Ursprungs-Land:
IN
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 2:
Gelenk
Ausführung 1:
für Rundrohre
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 24,19*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 26,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,78*
€ 28,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.