Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FLANSCH ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=25,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0480.5225
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0480.5225
EAN/GTIN:
     4059245194100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0480.5230 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
C:
30
N:
10
L:
52,5
K:
62
H:
57
A=Innenvierkant:
25,3
G:
75
B:
7
M:
75
R:
46
D:
45
E:
45
S:
M8x50
Gewicht in kg (ERP):
0.2750
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
19
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 19,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 19,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,66*
€ 20,73*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,05*
€ 24,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.