Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FLANSCH ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=25,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0480.5225
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0480.5225
EAN/GTIN:
     4059245194100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0480.5230 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
C:
30
N:
10
L:
52,5
K:
62
H:
57
A=Innenvierkant:
25,3
G:
75
B:
7
M:
75
R:
46
D:
45
E:
45
S:
M8x50
Gewicht in kg (ERP):
0.2750
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: flansch klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.