Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, M=30, G=40, L=58, A=18,1, FORM:A MIT KUGELGELENK, ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0477.5181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0477.5181
EAN/GTIN:
     4059245647248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Kugelgelenk
fuss klemmstück
Rohrverbinder Fuß dienen der flächenwinkligen Anbindung. Sie können an Maschinen oder Gestellen angeschraubt werden. Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk. An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen. Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°. Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Rohrverbindern der Baugröße 18 mm und 30 mm. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung. Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm. Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0760
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
G=Breite:
40
E:
50
K:
30
L=Höhe:
58
H:
20
D:
M5X10
N:
5
A=Innendurchmesser:
18,1
C:
21
F:
15
B:
5,5
O:
38
U:
40
M=Länge:
30
Form:
A
Ausführung 2:
für Rundrohre
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Kugelgelenk
Mb (Nm):
9
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.