Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, M=42, G=42, L=37, A=12,1, FORM:A, ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0477.512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.512
EAN/GTIN:
     4059245193806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0477.518 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
R:
21
P:
23
S:
M6x20
B:
6
H:
28
A=Innendurchmesser:
12,1
D:
25
K:
28
C:
27
L=Höhe:
37
G=Breite:
42
E:
35,5
N:
5
M=Länge:
42
Gewicht in kg (ERP):
0.0675
U:
30
O:
30
Lochbild:
1
Form:
A
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
IN
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
116
1
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 12,21*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,07*
€ 15,03*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.