Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, G=60, L=50, A=30, THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0477.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.30
EAN/GTIN:
     4059245193790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz. Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0477.18 Hinweis: Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen K0492 das Entsprechende angepasst werden. Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Reduzierhülsen K0492 - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
D:
42
G=Breite:
60
C:
41,5
L=Höhe:
50
B:
6,5
E:
52,5
R:
39
K:
40
S:
M8x25
P:
28,5
A=Innendurchmesser:
30
N:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0730
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
HU
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
380
1
€ 8,50*
ab € 2,84*
€ 3,34*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,65*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.