Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=40,4, B=40,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0476.524040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0476.524040
EAN/GTIN:
     4059245193745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Rohrverbinder
Winkel-Klemmverbindung
Winkelklemmstück
t-stück rohrverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0476.523030 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
L:
136
M:
99
B=Innenvierkant:
40,4
E:
60
D:
60
T:
30
G:
129
R:
57
U:
57
C:
60
H:
75
S:
M8x60
A=Innenvierkant:
40,4
Q:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.6766
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
14
€ 6,90*
ab € 22,86*
€ 26,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 29,98*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,04*
€ 31,74*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,39*
€ 36,98*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.