Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=30,3, B=30,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0476.523030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0476.523030
EAN/GTIN:
     4059245193738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Rohrverbinder
Winkel-Klemmverbindung
Winkelklemmstück
t-stück rohrverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0476.523030 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
T:
23
C:
46
E:
45
A=Innenvierkant:
30,3
L:
108
B=Innenvierkant:
30,3
D:
45
R:
46
Q:
31,5
S:
M8x45
U:
46
H:
62
G:
100
M:
77
Gewicht in kg (ERP):
0.3678
Ursprungs-Land:
SK
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
16
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 19,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 21,65*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,74*
€ 22,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,13*
€ 27,03*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.