Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FÜR RUNDROHRE, FORM:B, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=50,22, B=50,22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0475.55050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0475.55050
EAN/GTIN:
     4059245193714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0475.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
R:
123
G:
66
B=Innendurchmesser:
50,22
D:
66
C:
63
K:
131
F:
84
H:
71
S:
M10x35
E:
66
L:
149
P:
45
M:
98
A=Innendurchmesser:
50,22
Gewicht in kg (ERP):
0.6782
Form:
B
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
SK
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
144
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 23,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 26,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,55*
€ 28,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.