Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FÜR RUNDROHRE, FORM:A, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=20,1, B=20,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0475.52020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0475.52020
EAN/GTIN:
     4059245193677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0475.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
F:
53
K:
80
C:
38
D:
40
M:
60
B=Innendurchmesser:
20,1
A=Innendurchmesser:
20,1
R:
72,5
E:
45
G:
40
H:
42,5
P:
33
S:
M8x25
L:
93
Gewicht in kg (ERP):
0.2755
Form:
A
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
IN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
75
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 14,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,99*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,29*
€ 17,98*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,90*
€ 21,07*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.