Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FÜR RUNDROHRE, FORM:A, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=16,1, B=16,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0475.51616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0475.51616
EAN/GTIN:
     4059245193653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0475.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
L:
66
D:
25
A=Innendurchmesser:
16,1
S:
M6x20
P:
23
C:
28
H:
30
B=Innendurchmesser:
16,1
G:
25
K:
56
F:
35,5
R:
49
M:
43
E:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.0791
Form:
A
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
IN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
9
1
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 12,86*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,66*
€ 15,85*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.