Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FÜR RUNDROHRE, FORM:A, EDELSTAHL, A=14,1, B=14,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0475.11414
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0475.11414
EAN/GTIN:
     4059245229659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
T-Stück Rohrverbinder
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2081
S:
M6x18
L:
65,5
G:
25
E:
32
K:
55,5
P:
23
H:
27
R:
49,5
D:
25
A=Innendurchmesser:
14,1
C:
30,5
F:
35
B=Innendurchmesser:
14,1
M:
43
Form:
A
Ausführung 1:
T-Stück
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,36*
€ 28,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 29,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,44*
€ 31,52*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.