Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT LUFTFILTER D1=M18X1,5, FORM:B THERMOPLAST, MIT ÖLMESSSTAB, D=41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0465.2411815
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0465.2411815
EAN/GTIN:
     4059245193134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube m18x1,5
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum). Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm. Ölmessstab phosphatiert. Hinweis: Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters. Form A: ohne Luftfilter Form B: mit Luftfilter Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben. Zeichnungshinweis: 1) Deckel 2) Luftfilter 3) O-Ring
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M18x1,5
L1:
12
D=Außendurchmesser:
41
D2:
28
L:
17,5
D3:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0352
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Ausführung 1:
mit Luftfilter
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Ölmessstab
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
66
1
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 2,54*
5 Tage
66
10
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,13*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.