Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE OHNE LUFTFILTER D1=M18X1,5, FORM:A THERMOPLAST, MIT ÖLMESSSTAB, D=41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0465.1411815
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0465.1411815
EAN/GTIN:
     4059245193035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube m18x1,5
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Ölmessstab phosphatiert. Hinweis: Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters. Form A: ohne Luftfilter Form B: mit Luftfilter Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben. Zeichnungshinweis: 1) Deckel 2) O-Ring
Weitere Informationen:
L1:
12
D1=Gewinde:
M18x1,5
D2:
28
D3:
4
L:
17,5
D=Außendurchmesser:
41
Gewicht in kg (ERP):
0.0357
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Luftfilter
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Ölmessstab
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
32
1
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,15*
6 Tage
32
10
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,66*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.