Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN MIT ÖLMESSSTAB, FORM:B MIT ENTLÜFTUNG, D=30, D1=18, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0462.23018
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0462.23018
EAN/GTIN:
     4059245192984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
kipp verschlußstopfen
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Ölmessstab phosphatiert. Hinweis: Temperaturbeständig bis 100 °C. Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
30
L:
14
S min.:
8
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
D2:
23
L1:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0257
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussstopfen
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser/Gewinde:
18
Ausführung 2:
mit Ölmessstab
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
101
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 1,62*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,24*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.