Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN FORM:B MIT ENTLÜFTUNG, D=30, D1=26, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0451.23026
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0451.23026
EAN/GTIN:
     4059245191789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
30
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
L1:
16,5
L:
14
D2:
30
S min.:
9,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0102
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussstopfen
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser/Gewinde:
26
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
72
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 1,62*
5 Tage
72
10
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,04*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.