Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0447.35034 Herst.-Nr.: K0447.35034 EAN/GTIN: 4059245191413 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0447.28012 Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR). Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung Weitere Informationen: | | L: | 20 | D2: | 25 | D=Außendurchmesser: | 35 | L1: | 10 | Anzieh- drehmoment max. Nm: | 16 | SW: | 30 | D1=Durchmesser: | G3/4 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0096 | Ursprungs-Land: | IT | Ausführung 1: | gewölbt | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Ölschauglas | RoHS: | true | Befestigungsart: | einschrauben | Ausführung 2: | ohne Reflektor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,15* | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,93* | € 1,29* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,96* | € 1,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,15* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|