Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER MIT RASTFUNKTION 73,5X56, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, A1=22,75, A2=22,75, A3=36,75, A4=36,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0439.56232300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0439.56232300
EAN/GTIN:
     4059245190133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Achse blank. Bestellbeispiel: K0439.56181800 Hinweis: Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
A1=Bohrungsabstand links:
22,75
A2=Bohrungsabstand rechts:
22,75
A4=Flügellänge rechts:
36,75
A3=Flügellänge links:
36,75
Gewicht in kg (ERP):
0.0696
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 1:
mit Rastfunktion
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
A=Länge:
73,5
B=Breite:
56
Produkttyp:
Scharnier mit Rastfunktion
Farbe Grundkörper:
schwarz
max. Drehmoment Nm:
2
F1 N:
600
F2 N:
425
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
54
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 12,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,15*
5 Tage
76
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 14,42*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 14,98*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 12,71*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.