Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     409-K0400.824
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0400.824
EAN/GTIN:
     4059245152490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Hinweis: Einbauwerkzeug zum Eintreiben der Keile.
Weitere Informationen:
Einbau Bohrer Ø:
22,5
Einbau Gewinde- bohrer:
M24x1,5
Einbau Senk Ø +0,25:
24,3
Ausbau Bohrer Ø:
19,8
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
26,5
Ausbau Bohrtiefe:
6,4
Gewicht in kg (ERP):
0.1335
Passend für Außengewinde D2:
M24x1,5
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 8,50*
ab € 39,82*
€ 46,85*
7 Tage
5
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 48,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 48,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,45*
€ 51,71*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.