Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES ZUG-/DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, D=M18X1,5, L=17, H=4, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0373.1815004
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0373.1815004
EAN/GTIN:
     4059245028092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. Bestellbeispiel: K0373.1202004 Hinweis: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. Montage: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung K0655.243.... zu empfehlen.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
17
D2:
11
D1:
10
L1:
6
SW1:
9
D=Gewinde:
M18x1,5
L2:
6
D3:
M6x12
L3:
2,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0225
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Zug-Und Druckstück
SW (Vierkant):
16
Federkraft Ende F2 ca. N:
150
Federkraft Anfang F1 ca. N:
50
H:
4
Material Komponente:
Stahl
SW2 4-kant:
16
Federkraft:
Standard
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
46
1
€ 8,50*
ab € 4,91*
€ 5,78*
6 Tage
45
5
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 5,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,83*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.