Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES ZUG-/DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, D=M12, L=26, H=8, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0373.1206008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0373.1206008
EAN/GTIN:
     4059245028054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m12 stahl
druckstück kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. Bestellbeispiel: K0373.1202004 Hinweis: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. Montage: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung K0655.243.... zu empfehlen.
Weitere Informationen:
D1:
6
L2:
5
L1:
11
L3:
1
D2:
7
L=Gewindelänge:
26
SW1:
6
D=Gewinde:
M12
D3:
M4x8
Gewicht in kg (ERP):
0.0134
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Zug-Und Druckstück
SW (Vierkant):
10
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
Federkraft Anfang F1 ca. N:
12
H:
8
Material Komponente:
Stahl
SW2 4-kant:
10
Federkraft:
Standard
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
30
1
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 6,05*
6 Tage
41
5
€ 4,90*
ab € 4,73*
€ 6,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,98*
€ 7,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.