Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESEIL FORM:A MIT ÖSE U. QUETSCHKABELS. L=150, EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0367.0150
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0367.0150
EAN/GTIN:
     4059245025114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil
kipp halteseil
halteseil
Werkstoff: Halteseil aus Edelstahl. Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium. Ausführung: Halteseil mit Kunststoffummantelung. Hinweis: Mit dem Halteseil und Schlüsselring K0367 können die Kugelsperrbolzen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 sowie die Steckbolzen K0365 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5. Einsatztemperatur: +80 °C.
Weitere Informationen:
L=Länge:
150
Gewicht in kg (ERP):
0.0026
Benennung:
Halteseil
Ursprungs-Land:
TW
Form:
A
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Edelstahl
Ausführung 1:
mit Öse und Quetschkabelschuh
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,65*
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 1,51*
€ 1,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,03*
14 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.