Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSSTIFT FREIGEFRÄST D1=8 WERKZEUGSTAHL, BRÜNIERT, GESCHLIFFEN, D2=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0354.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0354.05
EAN/GTIN:
     4059245020584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionierstift
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0354.08 Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Weitere Informationen:
B:
2
L1:
8
D2=Bolzendurchmesser:
5
B1:
6,6
L3:
2
D1=Außendurchmesser:
8
L2:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0030
Ursprungs-Land:
FR
Farbe Grundkörper:
brüniert
Ausführung 2:
geschliffen
Ausführung 1:
freigefräst
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Positionsstift
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 7,14*
6 Tage
501
3
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 7,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 7,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,24*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.