Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSSTIFT FREIGEFRÄST D1=8 WERKZEUGSTAHL, BRÜNIERT, GESCHLIFFEN, D2=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0354.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0354.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Positionierstift
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0354.08 Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Weitere Informationen:
RoHS:
false
B:
2
Ursprungs-Land:
FR
L1:
8
B1:
6,6
L2:
8
D1=AUßENDURCHMESSER:
8
L3:
2
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Acél
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
D2=BOLZENDURCHMESSER:
5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 7,14*
6 Tage
501
3
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,76*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.