Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=10, M20, FORM:D GRIFF PULVERB., M. MUTTER, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0348.071020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0348.071020
EAN/GTIN:
     4059245018673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1725
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
SW:
30
F x 30°:
2,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
L:
70
H:
12
B1:
6
D=Arretierstiftdurchmesser:
10
D2:
20
L1=Grifflänge:
50
D1=Gewinde:
M20
B:
18
L3:
35
Form:
D
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Kontermutter:
mit Kontermutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,88*
€ 14,68*
Lager 409
120
€ 8,50*
ab € 12,34*
€ 15,42*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.