Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=5, M12X1,5, FORM:B GRIFF UNBESCH., M. MUTTER, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0348.0505121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0348.0505121
EAN/GTIN:
     4059245018048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Weitere Informationen:
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L3:
25
B1:
3,6
B:
10,8
D1=Gewinde:
M12x1,5
L:
46,8
H:
8
D=Arretierstiftdurchmesser:
5
D2:
12
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
SW:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.0380
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
L1=Grifflänge:
30
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Griff unbeschichtet, mit Mutter
Kontermutter:
mit Kontermutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 9,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,03*
12 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 7,59*
€ 10,51*
Lager 409
47
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 10,79*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.