Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, DOPPELSEITIG, D=4 L=10, MESSING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0337.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0337.04
EAN/GTIN:
     4059245843480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Messing. Kugel und Feder Edelstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0337.05 Zeichnungshinweis: 1) Rändel
Weitere Informationen:
D2:
4,05
L=Länge:
10
D1:
3
Federkraft Ende F2 ca. N:
7
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3
D=Außendurchmesser:
4
VPE:
25
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Kugel
Gewicht in kg (ERP):
0.0007
Ausführung 2:
doppelseitig
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
0,9
Federkraft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: druckstück ø4, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,32*
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,54*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.