Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, DOPPELSEITIG, D=2,5 L=6, MESSING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0337.025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0337.025
EAN/GTIN:
     4059245843466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Messing. Kugel und Feder Edelstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0337.05 Zeichnungshinweis: 1) Rändel
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
2,5
D1:
2
D2:
2,55
L=Länge:
6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
1,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
2,8
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Kugel
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
Ausführung 2:
doppelseitig
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
0,65
Federkraft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück messing, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
21
1
€ 8,50*
ab € 1,66*
€ 2,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,15*
6 Tage
21
10
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 2,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.