Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=10 L=13,5, KUNSTSTOFF, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0334.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0334.10
EAN/GTIN:
     4059245843138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück ø8
druckstücke
Werkstoff: Hülse Thermoplast. Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0334.05
Weitere Informationen:
Federkraft Anfang F1 ca. N:
10
D=Außendurchmesser:
10
Federkraft Ende F2 ca. N:
20
L1:
2,5
D2:
12
L=Länge:
13,5
D1:
8
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Gewicht in kg (ERP):
0.0031
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
2,7
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,88*
€ 1,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,17*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.