Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=4 L=5, KUNSTSTOFF, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0334.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0334.04
EAN/GTIN:
     4059245843091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Thermoplast. Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0334.05
Weitere Informationen:
L1:
1
D2:
4,6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3
D=Außendurchmesser:
4
Federkraft Ende F2 ca. N:
7
D1:
3
L=Länge:
5
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Kugel
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
0,7
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück ø4, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,38*
€ 0,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,73*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.