Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=5 L=12, EDELSTAHL, LANGE AUSFÜHRUNG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0333.105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0333.105
EAN/GTIN:
     4059245842919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0333.104
Weitere Informationen:
D1:
4
L=Länge:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
19
D=Außendurchmesser:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
L1:
1
D2:
5,6
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Gewicht in kg (ERP):
0.0015
Ausführung 2:
lange Ausführung
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Hub S:
1
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück d5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 1,17*
€ 1,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,53*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,91*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.