Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M06 L=20, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     409-K0328.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0328.06
EAN/GTIN:
     4059245842278
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp m6
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus POM. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Federkraft Ende F2 ca. N:
20
L=Länge:
20
D1:
2,7
L1:
7
Einschraubdrehmoment ca. Nm:
0,45
N:
1
D=Gewinde:
M6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
7
Montageschlüssel Gewicht ca. g:
14
S:
2
T1:
1
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-906
Gewicht in kg (ERP):
0.0022
Material Druckstück:
Kunststoff
Form Druckstück:
Druckbolzen
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Material Komponente:
Bolzen aus POM
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,22
H:
2,5
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Federkraft:
Standard
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 2,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,61*
6 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 3,76*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.