Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M10 L=19, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0323.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0323.210
EAN/GTIN:
     4059245841196
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
L1:
9
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
54
L=Länge:
19
N:
1,6
D1:
4,5
D=Gewinde:
M10
Einschraubdrehmoment ca. Nm:
1,36
Gewicht in kg (ERP):
0.0066
Material Druckstück:
Stahl
Form Druckstück:
Druckbolzen
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,62
H:
2,5
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Federkraft:
verstärkt
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m10, Druckbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
437
1
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 1,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,90*
6 Tage
437
10
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,37*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.