Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M06 L=14, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0323.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0323.06
EAN/GTIN:
     4059245841042
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp m6
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Federkraft Ende F2 ca. N:
20
Federkraft Anfang F1 ca. N:
7
D=Gewinde:
M6
L=Länge:
14
Einschraubdrehmoment ca. Nm:
0,44
L1:
7
N:
1
D1:
2,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0017
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Form Druckstück:
Druckbolzen
Material Druckstück:
Stahl
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,21
H:
2
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Federkraft:
Standard
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
27
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.