Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, LANGE AUSFÜHRUNG D=M12 L=40, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0316.412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0316.412
EAN/GTIN:
     4059245839285
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
Federkraft Ende F2 ca. N:
55
D=Gewinde:
M12
S:
6
D1:
8
L=Länge:
40
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Gewicht in kg (ERP):
0.0221
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H:
2,5
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,90*
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 5,74*
€ 7,18*
14 Tage
501
3
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 10,03*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.