Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M24 L=48, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL, VPE=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0316.224
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0316.224
EAN/GTIN:
     4059245008193
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
Federkraft Anfang F1 ca. N:
130
VPE:
1
D1:
15
D=Gewinde:
M24
S:
12
Federkraft Ende F2 ca. N:
270
L=Länge:
48
Gewicht in kg (ERP):
0.1009
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
5,5
Federkraft:
verstärkt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m24
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 18,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 19,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,18*
€ 20,17*
Lager 409
70
€ 8,50*
ab € 17,29*
€ 21,61*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.