Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M03 L=9, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0316.203
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0316.203
EAN/GTIN:
     4059245839155
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m3 edelstahl
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
S:
1,5
L=Länge:
9
Federkraft Ende F2 ca. N:
7
D1:
1,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
D=Gewinde:
M3
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Gewicht in kg (ERP):
0.0003
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
0,4
Federkraft:
verstärkt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,61*
Lager 409
256
1
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 4,74*
6 Tage
256
5
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 5,98*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.