Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M20 L=43, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL, VPE=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0316.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0316.20
EAN/GTIN:
     4059245008094
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Gewicht in kg (ERP):
0.0634
Form Druckstück:
Kugel
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Material Druckstück:
Edelstahl
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
S:
10
Federkraft Ende F2 ca. N:
160
Federkraft Anfang F1 ca. N:
80
L=Länge:
43
H:
4,5
D=Gewinde:
M20
D1:
12
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
57
2
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 10,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 10,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,38*
€ 11,53*
Lager 409
57
1
€ 8,50*
ab € 9,55*
€ 11,94*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.