Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M06 L=15, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0316.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0316.06
EAN/GTIN:
     4059245839100
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
L=Länge:
15
D=Gewinde:
M6
S:
3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
D1:
3,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
13
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Kugel
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Gewicht in kg (ERP):
0.0017
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
1
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück m6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,59*
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 3,60*
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 2,84*
€ 4,12*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 4,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.