Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M12 L=22, EDELSTAHL, KOMP:BOLZEN AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0314.212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0314.212
EAN/GTIN:
     4059245838486
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet.
Weitere Informationen:
Federkraft Anfang F1 ca. N:
36
N:
2
L=Länge:
22
D1:
6
D=Gewinde:
M12
Federkraft Ende F2 ca. N:
94
Gewicht in kg (ERP):
0.0117
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Druckbolzen
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Komponente:
Bolzen aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
3,5
Federkraft:
verstärkt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m12, Druckbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,04*
Lager 409
20
1
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 5,19*
7 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 6,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.