| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0311.10 Herst.-Nr.: K0311.10 EAN/GTIN: 4059245837847 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus POM. Feder 1.4310. Ausführung: Kugel weiß. Bestellbeispiel: K0311.10 Hinweis: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte. Weitere Informationen: | | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 20 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 40 | D1: | 6 | L=Länge: | 19 | VPE: | 25 | D=Gewinde: | M10 | N: | 1,6 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0017 | Material Druckstück: | POM | Mitnahmeprofil: | Schlitz | Form Druckstück: | Kugel | Material Komponente: | Kugel aus POM | Material Grundkörper: | Kunststoff | Benennung: | Federndes Druckstück | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | RoHS: | true | H: | 2 | Federkraft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckbolzen Druckstift Gewindestift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,01* | € 1,26* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,86* | € 1,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,09* | € 1,65* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,90* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|