Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M16 L=24, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0310.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0310.16
EAN/GTIN:
     4059245837472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
Federkraft Anfang F1 ca. N:
65
N:
2,5
D=Gewinde:
M16
L=Länge:
24
D1:
10
Federkraft Ende F2 ca. N:
125
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Kugel
Gewicht in kg (ERP):
0.0233
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
3,5
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,80*
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 4,92*
6 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 6,25*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.