Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M05 D1=28, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0282.805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.805
EAN/GTIN:
     4059245229932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m5
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067, Einsatz Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1058
Ursprungs-Land:
FR
Aufnahme- bohrung:
ø 28 H7X13 min.
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
90*
D3:
19,05
D2=Gewinde:
M5
D1=Außendurchmesser:
28
Form:
K
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
25
T=Gewindetiefe:
6
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
gehärtet
Kugel-Ø:
25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
493
€ 8,50*
ab € 53,88*
€ 59,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 69,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,97*
€ 72,94*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.