Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M05 D1=28, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0282.805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m5
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067, Einsatz Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Weitere Informationen:
D3:
19,05
RoHS:
false
L:
25
Kugel-Ø:
25
L1:
6
D1=AUßENDURCHMESSER:
28
Belastbarkeit max. kN nur bei statischer Belastung:
90*
D2=GEWINDE:
M5
Aufnahme- bohrung:
ø 28 H7X13 min.
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Keményfém
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
493
€ 8,50*
ab € 53,88*
€ 59,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 69,01*
Lager 214
476
€ 4,30*
ab € 56,19*
€ 72,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.