Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M03 D1=12, FORM:G VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0282.403
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.403
EAN/GTIN:
     4059245000104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10*
D3:
7,2
D2=Gewinde:
M3
D1=Außendurchmesser:
12
Aufnahme- bohrung:
ø 12 H7X6 min.
Gewicht in kg (ERP):
0.0094
Form:
G
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
11
T=Gewindetiefe:
3,5
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
gehärtet
Kugel-Ø:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
290
€ 8,50*
ab € 18,88*
€ 20,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,47*
6 Tage
290
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 25,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,56*
€ 26,96*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.