Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M03 D1=12, FORM:G VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0282.403
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Weitere Informationen:
D3:
7,2
RoHS:
false
L:
11
Kugel-Ø:
10
L1:
3,5
D1=AUßENDURCHMESSER:
12
Belastbarkeit max. kN nur bei statischer Belastung:
10*
D2=GEWINDE:
M3
Aufnahme- bohrung:
ø 12 H7X6 min.
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Acél
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
246
€ 8,50*
ab € 18,88*
€ 20,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,63*
6 Tage
290
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 25,74*
Lager 214
476
€ 4,30*
ab € 19,60*
€ 27,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.